Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić 80L mm

Artikl br.: 753400 80L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SIMPLEX
Serija SIMPLEX mekani čekić
Duljina drške 700 mm
za ⌀ glave 80 mm
Težina 610 g
Materijal Orahovina
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 753400 80L
EAN / GTIN 4030618301509
Broj proizvođača 3244.081

Opis

Izvedba:

Od američke orahovine.

Odgovara:

SIMPLEX mekani čekić br. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu