{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SIMPLEX | |
Serija | SIMPLEX mekani čekić | |
Duljina drške | 900 mm | |
za ⌀ glave | 100 mm; 125 mm; 140 mm | |
Težina | 890 g | |
Materijal | Orahovina | |
Vrsta proizvoda | Drška |
Broj artikla | 753400 100-125 | |
EAN / GTIN | 4030618301516 | |
Broj proizvođača | 3244.100 |