Bit upuštač s 1 reznom oštricom 8,3 mm

Artikl br.: 676311 8,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Vrh kuta upuštača: 90

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 8,3 mm
Rezni materijal HSS
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Broj oštrica Z 1
Oznaka proizvođača 845
ukupna duljina 32 mm
Duljina drške 21 mm
za provrt od 1,5 mm
za vijke s upuštenom glavom M4
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676311 8,3
EAN / GTIN 4013288118967
Broj proizvođača 05104661001

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.
CBN brušeno s jednom reznom oštricom za upuštanje i skidanje srha.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.
Za upotrebu ručnih bušilica sa adapterom (br. 675000675050) ili u držaču odvijača (br. 676400676770).