{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 12,4 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Oznaka proizvođača | 845 | |
ukupna duljina | 36 mm | |
Duljina drške | 21 mm | |
za provrt od | 1,5 mm | |
za vijke s upuštenom glavom | M6 | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 676311 12,4 | |
EAN / GTIN | 4013288119063 | |
Broj proizvođača | 05104663001 |