Bit upuštač s 1 reznom oštricom 20,5 mm

Artikl br.: 676311 20,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Vrh kuta upuštača: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 20,5 mm
Rezni materijal HSS
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Broj oštrica Z 1
Oznaka proizvođača 845
ukupna duljina 43 mm
Duljina drške 22 mm
za provrt od 1,5 mm
za vijke s upuštenom glavom M10
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676311 20,5
EAN / GTIN 4013288117564
Broj proizvođača 05104665001

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.
CBN brušeno s jednom reznom oštricom za upuštanje i skidanje srha.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.
Za upotrebu ručnih bušilica sa adapterom (br. 675000675050) ili u držaču odvijača (br. 676400676770).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu