{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 6,3 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Oznaka proizvođača | 845 | |
ukupna duljina | 32 mm | |
Duljina drške | 21 mm | |
za provrt od | 1,5 mm | |
za vijke s upuštenom glavom | M3 | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 676311 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288118950 | |
Broj proizvođača | 05104660001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |