Adapter s razupornim prstenom, 6-kutna drška: 6,3

Artikl br.: 675000 6,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
329 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kutna drška Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 890/4/1
6-kutna drška 6,3 mm
ukupna duljina 57 mm
Šesterokutni nastavak D 6,3 (1/4 cola)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cola)
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Držači nastavaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675000 6,3
EAN / GTIN 4013288191489
Broj proizvođača 05057530001

Opis

Izvedba:

Dvodjelan, što znači da su drška i tijelo odvojeni. Na taj način se u slučaju istrošenosti mora zamijeniti samo istrošeni bit.
Adapter spojke prema DIN 7427 B s razupornim prstenom.
  • Zahvat za C 6,3 i E 6,3 bitove.
  • Tuljac se uglavljuje na otvoreno mjesto. Kod uvođenja nastavka tuljac se automatski blokira.
  • I najmanji nastavci mogu se bez problema ukloniti, budući da tuljac podiže nastavak s magneta.
    − brza izmjena nastavaka, uvijek samo s jednom rukom.

Napomena:

Dostupan Rapidaptor držač za uparivanje (br. 675035 vel. 6,3F).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu