Drška Kraftform s prihvatom za bit od 1/4 cola C 6,3 s magnetom 6,3 mm

Artikl br.: 676440 6,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Šesterokutni prihvat (mm) Cijena uklj. PDV
  • Prihvat nastavaka: D6,3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 812/1 Vario
    Prihvat nastavaka D6,3
    ukupna duljina 232 mm
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 676440 6,3
    EAN / GTIN 4013288122100
    Broj proizvođača 05051205001

    Opis

    Izvedba:

    Drška Kraftform s prihvatom za bit od 1/4 cola.
    Prihvat bitova s jakim permanentnim magnetom za držanje vijka.

    Odgovara:

    Nastavci od 1/4 cola s drškom C 6,3.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu