{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 2 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Debljina oštrice a | 0,4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 153 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664415 2 | |
EAN / GTIN | 7610733268269 | |
Broj proizvođača | 8128.2,0-60 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač za primjenu u elektronici ESD, širina oštrice b: 2mm
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
3,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 153 mm | 120 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 60 mm |
Širina oštrice b | 2 mm | 2 mm |
Debljina oštrice a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |