{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 1,8 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Debljina oštrice a | 0,3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 153 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664415 1,8 | |
EAN / GTIN | 7610733268252 | |
Broj proizvođača | 8128.1,8-60 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač za primjenu u elektronici ESD, širina oštrice b: 1,8mm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
278 dijelovi na zalihi
5,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 153 mm | 100 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
Širina oštrice b | 1,8 mm | 1,8 mm |
Debljina oštrice a | 0,3 mm | |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |