Ravni odvijač za urare 1,8 mm

Artikl br.: 669005 1,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
440 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina oštrice b 1,8 mm
    ukupna duljina 100 mm
    Profil progona Ravni odvijač
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 669005 1,8
    EAN / GTIN 4045197975010
    Broj proizvođača 669005 1,8

    Opis

    Izvedba:

    Aluminijska drška otporna na hrđu, s čvrsto utisnutom oštricom.
    Kraj ručice s okretnom šesterokutnom glavom, što omogućava fini rad.

    Materijal:

    Oštrice od specijalnog čelika.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu