{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 3,5 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Debljina oštrice a | 0,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 173 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664415 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733268290 | |
Broj proizvođača | 8128.3,5-80 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač za primjenu u elektronici ESD 3,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Drive profile | Ravni odvijač | Slot-head screwdriver |
electrostatic characteristic | EGB/ESD | |
overall length | 173 | 112 |
Blade length | 80 | |
Blade width b | 3,5 | 3.5 |
Tip thickness a | 0,6 | |
Type of product | Odvijač | Screwdrivers |