{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 1,5 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Debljina oštrice a | 0,25 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 40 mm | |
ukupna duljina | 133 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664415 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733268245 | |
Broj proizvođača | 8128.1,5-40 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač za primjenu u elektronici ESD 1,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.109 dijelovi na zalihi
4,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 133 | 84 |
Duljina cilindričnog dijela | 40 | |
Širina oštrice b | 1,5 | 1,5 |
Debljina oštrice a | 0,25 | |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |