Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene, širina oštrice b: 2mm

Artikl br.: 660032 2
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 2 mm
Debljina oštrice a 0,4 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 120 mm
Vrh oštrice crna
Profil progona Ravni odvijač
Izvedba drške okrugle
Udarna kapica ne
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice 2K-Haptoprene
Površina poniklano i kromirano
Aktivacijski imbus ne
prolazna oštrica ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 660032 2
Kopija
EAN / GTIN 4067263013426
Kopija
Broj proizvođača 660032 2
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana ručica s praktičnom Haptoprene površinom i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Od vel. 8 sa šesterokutnim nastakom kao pomagalom.

Upotreba:

Za popravke i montažne radove, za otpuštanje čvrsto stegnutih vijaka itd.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu