{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 6,5 mm | |
Debljina oštrice a | 1,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 140 mm | |
ukupna duljina | 245 mm | |
Vrh oštrice | crna | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Izvedba drške | okrugle | |
Udarna kapica | ne | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | 2K-Haptoprene | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Aktivacijski imbus | ne | |
prolazna oštrica | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 660032 6,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013471 | |
Broj proizvođača | 660032 6,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene 6,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.907 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
5,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
6,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 245 | 82 | 85 |
Duljina cilindričnog dijela | 140 | 25 | 30 |
Udarna kapica | ne | ||
Širina oštrice b | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Debljina oštrice a | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač | Odvijači |