Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene 8 mm

Artikl br.: 660032 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 8 mm
Debljina oštrice a 1,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 160 mm
ukupna duljina 270 mm
Vrh oštrice crna
6-kut kao pomoć odvijaču 13 mm
Profil progona Ravni odvijač
Izvedba drške okrugle
Udarna kapica ne
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice 2K-Haptoprene
Površina poniklano i kromirano
Aktivacijski imbus da
prolazna oštrica ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660032 8
EAN / GTIN 4067263013488

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana ručica s praktičnom Haptoprene površinom i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Od vel. 8 sa šesterokutnim nastakom kao pomagalom.

Upotreba:

Za popravke i montažne radove, za otpuštanje čvrsto stegnutih vijaka itd.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu