{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 4 mm | |
Debljina oštrice a | 0,8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 195 mm | |
Vrh oštrice | crna | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Izvedba drške | okrugle | |
Udarna kapica | ne | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | 2K-Haptoprene | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Aktivacijski imbus | ne | |
prolazna oštrica | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 660032 4 | |
EAN / GTIN | 4067263013457 | |
Broj proizvođača | 660032 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |