Asortiman odvijača za PC s „multicraft“ čvrstom drškom, broj dijelova: 11

Artikl br.: 667551 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 11
Profil progona Ravni odvijač; odvijač za Phillips; Odvijači za Torx® vijke; 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 667551 11
EAN / GTIN 7610733269730
Broj proizvođača 7220.

Opis

Izvedba:

Oštrice od specijalne legure PB Swiss Tools najveće moguće tvrdoće s posebnom žilavošću. Vrhovi tijela s prorezom paralelni su te tako egzaktno odgovaraju DIN normi za proreze vijaka. Vrhovi tijela s križnim prorezom glodani su točno po mjeri. Površina kromirana, vrhovi crni.
Čvrsta drška „multicraft” od plastike otporne na udarce, za prihvat različitih vrsta tijela, posebno spretan za rukovanje, čak i s masnim rukama.
Specijalno sastavljen za radove na računalu.

Sadržaj:

Ravne oštrice br. 659928: Vel. 4 i 5,5
oštrica za Phillips br. 659921: vel. 1 i 2
Oštrica za Torx® br. 659922: vel. TX10 i TX15
Precizni odvijač (ravan) br. 664415: vel. 2 i 3
precizni odvijač (za Phillips) br. 668891: vel. 0
Precizni nasadni ključ (za vijke s vanjskim šesterokutom): 5 mm
Plastična drška: 1 kom.

Opseg isporuke:

Uključuje tekstilnu torbicu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu