{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 160 i VDE | |
Širina oštrice b | 5,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Debljina oštrice a | 1 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
ukupna duljina | 223 mm | |
Vrh oštrice | Lasertip | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 663100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288148698 | |
Broj proizvođača | 05006120001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač, s Kraftform drškom potpuno izoliran 5,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
850 dijelovi na zalihi
9,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
850 dijelovi na zalihi
5,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 223 | 232 |
Duljina cilindričnog dijela | 125 | 125 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Širina oštrice b | 5,5 | 5,5 |
Debljina oštrice a | 1 | 1 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |