{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 160 i VDE | |
Širina oštrice b | 2,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Debljina oštrice a | 0,4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 161 mm | |
Vrh oštrice | crna | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 663100 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288027221 | |
Broj proizvođača | 05006100001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ravni odvijač, s Kraftform drškom potpuno izoliran, širina oštrice b: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
1.901 dijelovi na zalihi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.581 dijelovi na zalihi
3,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
882 dijelovi na zalihi
4,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 161 mm | 162 mm | 162 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | 75 mm | 80 mm |
Širina oštrice b | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Debljina oštrice a | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |