{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 160 i VDE | |
Širina oštrice b | 3 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Debljina oštrice a | 0,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 181 mm | |
Vrh oštrice | crna | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 663100 3 | |
EAN / GTIN | 4013288148667 | |
Broj proizvođača | 05006105001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač, s Kraftform drškom potpuno izoliran, širina oštrice b: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
1.201 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.039 dijelovi na zalihi
3,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 181 mm | 187 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Širina oštrice b | 3 mm | 3 mm |
Debljina oštrice a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |