6-dijelna garnitura električarskih odvijača ravni i Pozidriv, potpuno izoliran 4/2

Artikl br.: 667250 4/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj odvijača 6
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Profil progona Ravni odvijač; Pozidriv odvijač
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 667250 4/2
    EAN / GTIN 4013288101884
    Broj proizvođača 05258038001

    Opis

    Izvedba:

    Oštrica Wera Lasertip potpuno izolirana do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Opseg isporuke:

    Po 1 odvijač za utor br. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
    Po 1 odvijač za Pozidriv br. 668700 vel. 1 i 2.