{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 160 i VDE | |
Širina oštrice b | 4 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Debljina oštrice a | 0,8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 198 mm | |
Vrh oštrice | Lasertip | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 663100 4 | |
EAN / GTIN | 4013288148681 | |
Broj proizvođača | 05006115001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač, s Kraftform drškom potpuno izoliran 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
861 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
680 dijelovi na zalihi
3,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 198 | 207 |
Duljina cilindričnog dijela | 100 | 100 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Širina oštrice b | 4 | 4 |
Debljina oštrice a | 0,8 | 0,8 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |