6-dijelna garnitura električarskih odvijača ravni i Phillips, potpuno izoliran 4/2

Artikl br.: 667200 4/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
351 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 6
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona Ravni odvijač; odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 667200 4/2
EAN / GTIN 4013288101877
Broj proizvođača 05258037001

Opis

Izvedba:

Oštrica Wera Lasertip potpuno izolirana do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Opseg isporuke:

Po 1 odvijač za utor br. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 odvijač za Phillips br. 668600 vel. 1 i 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu