{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 100 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 335 mm | |
Područje okretnog momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 1 Nm | |
Težina | 650 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 255 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657235 100 | |
EAN / GTIN | 4562135127350 | |
Broj proizvođača | QL100N4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ sa skalom za namještanje 100 Nm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
319,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi
211,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Protokoliranje podataka | ne | ne | ne |
maskimalan okretni moment | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | namjestivi | prethodno podešeno |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |