{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 280 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 695 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 280 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 2 Nm | |
Težina | 2.000 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 600 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657235 280 | |
EAN / GTIN | 4571141274903 | |
Broj proizvođača | QL280N-1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ sa skalom za namještanje, maks. stezni moment: 280Nm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
517,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
575,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm | Nm | Nm |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | Desno i lijevo povlačenje | Desni i lijevi hod |
Protokoliranje podataka | ne | ne | ne |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | Spora kazaljka | Spora kazaljka |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | nije moguće podešavanje | nije moguće podešavanje |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |