{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 10 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 195 mm | |
Područje okretnog momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,1 Nm | |
Težina | 190 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 135 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657235 10 | |
EAN / GTIN | 4571141275528 | |
Broj proizvođača | QL10N-MH |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ sa skalom za namještanje 10 Nm
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
280,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
186,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 195 mm | 155 mm | 139 mm |
Težina | 190 g | 190 g | 170 g |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |