{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 10 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje na desno i na lijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Ukupna duljina L | 139 mm | |
Područje okretnog momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Težina | 170 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 19,5 mm | |
Prihvat za nasadni alat | 9×12 mm | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 108 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 127,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657450 10 | |
EAN / GTIN | 4045197995919 | |
Broj proizvođača | 657450 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Osnovna jedinica momentnog ključa bez skale bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 10Nm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
186,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 139 mm | 155 mm |
Težina | 170 g | 190 g |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ |