{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 200 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje na desno i na lijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Ukupna duljina L | 410 mm | |
Područje okretnog momenta | 50 Nm - 200 Nm | |
Težina | 700 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 38,5 mm | |
Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 337,5 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 376 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197995957 | |
Broj proizvođača | 657450 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovna jedinica momentnog ključa bez skale bez nasadnog alata 200 Nm
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
144,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
145,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Smjer momenta | Pritezanje na desno i na lijevo | Pritezanje udesno i ulijevo | Pritezanje udesno i ulijevo |
Aktivacijska signalizacija | akustično ;haptičko | akustično ;haptičko | akustično ;akustično |
Protokoliranje podataka | ne | ne | ne |
Točnost mjerenja momenta | ±2 | ±4 | ±3 |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment | Zakretni moment |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | prethodno podešeno | prethodno podešeno |