{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Širina b | 39 mm | |
Visina h | 20,5 mm | |
Trajna opteretivost | 340 Nm | |
osni razmak S | 34 mm | |
Broj zubi | 48 | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Preklopna račna | Da | |
Račna s izbacivačem | Da | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657582 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406277307 | |
Broj proizvođača | 657582 2-1/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvosmjerna utična račna 2-1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
1.396 dijelovi na zalihi
97,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
355 dijelovi na zalihi
69,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Utična drška | 14×18 | 14×18 |
Visina h | 20,5 | 29 |
Preklopna račna | Da | Da |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka |