{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Širina b | 32 mm | |
Visina h | 16,4 mm | |
Trajna opteretivost | 135 Nm | |
osni razmak S | 28 mm | |
Broj zubi | 48 | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Preklopna račna | Da | |
Račna s izbacivačem | Da | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657582 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406277291 | |
Broj proizvođača | 657582 1-1/2 |