{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Širina b | 43 mm | |
Visina h | 29 mm | |
Trajna opteretivost | 450 Nm | |
osni razmak S | 25 mm | |
Broj zubi | 52 | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Preklopna račna | Da | |
Račna s izbacivačem | Ne | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657630 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278366 | |
Broj proizvođača | 657630 2-3/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Utična račna, tip-4-kut pogon: 2-3/4col
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
80,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
118,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Trajna opteretivost | 450 Nm | 450 Nm |
Račna s izbacivačem | Ne | Da |
Preklopna račna | Da | Da |
osni razmak S | 25 mm | 34 mm |
Broj zubi | 52 | 48 |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka |