{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Širina b | 35 mm | |
Visina h | 22,5 mm | |
Trajna opteretivost | 135 Nm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Broj zubi | 52 | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Preklopna račna | Da | |
Račna s izbacivačem | Ne | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657630 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406278342 | |
Broj proizvođača | 657630 1-1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Utična račna 1-1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
64,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
778 dijelovi na zalihi
91,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 35 mm | 32 mm |
Utična drška | 9×12 mm | 9×12 mm |
Račna s izbacivačem | Ne | Da |
Preklopna račna | Da | Da |
osni razmak S | 17,5 mm | 28 mm |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka |