{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Širina b | 35 mm | |
Visina h | 22,5 mm | |
Trajna opteretivost | 135 Nm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Broj zubi | 52 | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Preklopna račna | Da | |
Račna s izbacivačem | Ne | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657630 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406278335 | |
Broj proizvođača | 657630 1-3/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Utična račna 1-3/8 col
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
62,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
310 dijelovi na zalihi
89,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 35 | 32 |
Trajna opteretivost | 135 | 135 |
Utična drška | 9×12 | 9×12 |
Visina h | 22,5 | 16,4 |
Račna s izbacivačem | Ne | Da |
osni razmak S | 17,5 | 28 |
Broj zubi | 52 | 48 |