{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 2.800 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 2.405 mm | |
Područje okretnog momenta | 800 Nm - 2.800 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 20 Nm | |
Težina | 24.500 g | |
Izlazni Četverokut | 1.1/2 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 2.240 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657235 2800 | |
EAN / GTIN | 4571141276464 | |
Broj proizvođača | QLE2800N2 |