{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 420 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 995 mm | |
Područje okretnog momenta | 60 Nm - 420 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 2 Nm | |
Težina | 4.000 g | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 900 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657235 420 | |
EAN / GTIN | 4560138447604 | |
Broj proizvođača | QL420N |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni ključ sa skalom za namještanje 420 Nm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
762,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
628,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm | Nm |
Prikaz | analogno | analogno |
Protokoliranje podataka | ne | ne |
Težina | 4.000 g | 2.500 g |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | Spora kazaljka |