{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 50 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 388 mm | |
Područje okretnog momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
Područje okretnog momenta | 8 lbfft - 37 lbfft | |
Razlučivost | 0,01 Nm | |
Težina | 860 g | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Prikaz | digitalno | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | LR3 | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Dijagonala ekrana | 2,8 col | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 307 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655550 50 | |
EAN / GTIN | 4045197804327 | |
Broj proizvođača | 655550 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom 50 Nm
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
783,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
584,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
783,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina | 860 g | 890 g | 755 g | 890 g |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 307 mm | 337,2 mm | 330,5 mm | 337,2 mm |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |