Elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom 100 Nm

Artikl br.: 655550 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 205,64 € kom.
  • 95,40 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Desni i lijevi hod
  • Točnost mjerenja momenta: ±2; ±3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 100 Nm
Smjer momenta Desni i lijevi hod
Točnost mjerenja momenta ±2 %; ±3 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 417 mm
Područje okretnog momenta 20 Nm - 100 Nm
Područje okretnog momenta 14 lbfft - 75 lbfft
Razlučivost 0,1 Nm
Težina 1.020 g
Izlazni Četverokut 3/8 col
Prikaz digitalno
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije LR3
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika elektronski
Protokoliranje podataka ne
Dijagonala ekrana 3,5 col
Podešavanje vrijednosti aktiviranja Spora kazaljka
Odziv pokazni
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja nije moguće podešavanje
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 336 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 655550 100
EAN / GTIN 4045197727848
Broj proizvođača 655550 100

Opis

Izvedba:

Visoko precizni, elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom. Tijelo od čelika, matiran, kromiran, integralna preklopna račna s izbacivačem. Digitalni prikaz vrijednosti Nm i statusa baterije. Upravljačka tipka za uključivanje i resetiranje, automatsko isključivanje nakon 2 minute.
Mjerna jedinica: Nm, lbfft.
  • Preklopna račna s izbacivačem.
  • Zaslon s prikazom statusa baterije.
  • Jedna tipka za uključivanje / ponovno postavljanje.
  • Mini USB priključak za punjenje.
  • Ergonomski izvedena ručka.
Zaslon TFT od 3,5 cola s dvostrukom ljestvicom (Nm-lbfft).

Funkcija:

Očitavanje postignute vrijednosti tijekom rada na mjernom satu pri čemu je fiksirana krajnja vrijednost za naknadno očitavanje.
Prikaz: Peak (najveća vrijednost) i Track (trenutna vrijednost).

Upotreba:

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

U smjeru kazaljke na satu ± 2 %, suprotno od smjera kazaljke na satu ± 3 %.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Opseg isporuke:

Mini USB kabel za punjenje za TFT zaslon. U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu