{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 30 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 345 mm | |
Područje okretnog momenta | 6 Nm - 30 Nm | |
Područje okretnog momenta | 4 lbfft - 22 lbfft | |
Razlučivost | 0,01 Nm | |
Težina | 700 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | digitalno | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | LR3 | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Dijagonala ekrana | 2,8 col | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 269 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655550 30 | |
EAN / GTIN | 4045197804310 | |
Broj proizvođača | 655550 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom 30 Nm
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
208 dijelovi na zalihi
314,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
753,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
560,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
753,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Prikaz | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Područje okretnog momenta | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Težina | 700 g | 1.400 g | 735 g | 590 g | 735 g |
maskimalan okretni moment | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Mjerna tehnika | elektronski | elektronski | elektronički | elektronički | elektronički |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi |