{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 200 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 535 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 200 Nm | |
Područje okretnog momenta | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Težina | 1.470 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | digitalno | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | LR3 | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Dijagonala ekrana | 3,5 col | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 447 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655550 200 | |
EAN / GTIN | 4045197727855 | |
Broj proizvođača | 655550 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Elektronički momentni ključ s digitalnim mjernim satom, maks. stezni moment: 200Nm
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
455,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
371,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm | Nm |
Protokoliranje podataka | ne | ne |
Ukupna duljina L | 535 mm | 470 mm |
Mjerna tehnika | elektronski | mehaničko |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | Spora kazaljka |
Odziv | pokazni | pokazni |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ |