Izvedba:
- Zaslon: Veliki TFT zaslon promjera 2,8 cola s dvostrukom skalom, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom baterije i spremnika. Okretni moment i okretni kut vidljivi su istodobno.
- Prikaz: Peak (najveća vrijednost) i Track (rotacijski).
- Načini rada: Prikaz okretnog momenta, postavljanje okretnog momenta, postavljanje okretnog kuta, postavljanje okretnog kuta s praćenjem okretnog kuta, postavljanje okretnog kuta s praćenjem okretnog momenta. Moguće je istodobno prikazati do 100 slučajeva rada s vijcima. Ponavljane slučajeve rada moguće je sažeti u sklopu plana tijeka rada (do 10 planova tijeka rada s po 10 slučajeva rada s vijcima). Slučajeve rada s vijcima i planove tijeka rada moguće je programirati izravno na ključu ili jednostavno preko aplikacije.
- Moguće bežične aplikacije: Aplikacija HCT Windows APP i aplikacija HCT Mobile App. Naprava za ispitivanje ima dvosmjerni prihvat, ali može se koristiti i samostalno (bez aplikacije).
- Aplikacije: Za omogućavanje aplikacije HCT Windows App potrebna je Bluetooth Dongle 498999 STICK (licenca) i Windows App softver (http://ho7.eu./win-app-hct). Aplikacija HCT Mobile App dostupna je besplatno za operativne sustave iOS i Android.
- Pohrana: 1000 mjernih vrijednosti s oznakom vremena (uklj. datum i sat). Pohrana na ključ može se ručno deaktivirati kada se uspostavi veza s krajnjim uređajem preko HID-a.
- Izlaz podataka: Preko sustava Bluetooth ili sučelja USB-C. Preko sustava Bluetooth: Preko aplikacija kao .csv datoteka ili izravno na ključu za okretni moment preko HID sučelja za jednostavnu i praktičnu digitalnu dokumentaciju. Preko sučelja USB-C: Podatke je moguće prebaciti na .csv datoteku.
- Radijsko odobrenje: Momentni ključevi s Bluetooth sučeljem imaju valjano radijsko odobrenje u svim državama EU-a, Švicarskoj, Norveškoj, Turskoj, UK-u, SAD-u i Meksiku.
- Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka) i radi osiguranja slučajeva rada s vijcima i planova tijeka rada. Uređaj se može podesiti i tako da je nastavak rada pri odabiru nepravilnog vijka moguć samo poslije unosa lozinke.
- Znakovi upozorenja mogu biti osjetljivi na dodir (vibracija), optički (promjena boje na zaslonu, LED prsten od 360° dobro je vidljiv iz bilo kojeg kuta gledanja i ima „funkciju semafora”) i zvučni (zujanje). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Haptičke i zvučne znakove upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
- Jednostavan unos kalibra: Za alate s promijenjenim kalibrom potrebno je samo unijeti novu vrijednost. Nije potrebno komplicirano preračunavanje formulom.
- Stupanj zaštite IP40.
- 2K drška momentnog ključa ili ključa za okretni kut jamči posebno dobru ergonomiju i visok prijenos snage.
- Otporno na ulja, masnoće, goriva, kočione tekućine i Skydrol.
- Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
- Tvorničke postavke: Moguće je vratiti uređaj na tvorničke postavke.
- Sat i datum na ključu se automatski osvježavaju ako je ključ spojen na aplikaciju.
- Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem, brojem opterećenja i datumom kalibriranja.
- Podsjetnik na kalibriranje: poslije broja opterećenja.
Mjerna jedinica: Nm, lbfft, lbfin.
s utičnom račnom.
Prednost:
Ažurirajte aplikaciju i Bluetooth firmware HCT momentnih ključeva kako biste u potpunosti iskoristili prednosti! Programske datoteke aplikacije iz 3.37, programske datoteke za Bluetooth iz 0.95.
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsPrednosti bežičnog prijenosa putem Bluetootha:
- Jednostavan prijenos podataka: na pritisak tipke rezultat mjerenja prenosi se izravno u aplikaciju na vašem osobnom računalu (npr. Excel ili Word) ili na vaš pametni telefon – nije potreban ključ.
- Sloboda kretanja: bez smetnji u vidu kabela za prijenos podataka.
- Niste ovisni o lokaciji: mjerenja se mogu vršiti izravno na stroju i bežično prenositi u vašu aplikaciju.
- Siguran prijenos podataka: bez pogrešaka u očitavanju ili prijenosu – moguće uvezivanje većeg broja mjernih uređaja.
Standard:
Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.
Točnost:
Okretni moment: u smjeru kazaljke na satu ±2 %, suprotno od smjera kazaljke na satu ±3 %.
Okretni kut: ±1° za mjerno područje do 100°, ±1 % za mjerno područje od 100°.
Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:
l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment
Opseg isporuke:
USB-C podatkovni kabel, reverzibilna račna s izbacivačem (vel. 12 – 340: utična račna, vel. 500 i 850: ugrađena račna), 1 standardna Li-ion baterija tipa 18650 3,6 V / 3400 mAh (punjivo izravno u alatu putem USB-C). U stabilnom plastičnom koferu.
Napomena:
Prikladne dodatne baterije pronaći ćete pod br.
081574 vel. 3500. Punjač za četiri baterije je opcionalno dostupan pod:
081590 vel. 4ULTRA. Držač za montažu ili vješanje momentnog ključa dostupan je pod brojem
655039 vel. 1.