{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HCT | |
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 100 mm | |
Očitavanje | mm / inča | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Broj mjernih vijaka | 4 | |
Broj etalona | 3 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 4 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421577 0-100 | |
EAN / GTIN | 4067263036692 | |
Broj proizvođača | 421577 0-100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura digitalnih mikrometara HCT IP67 i Bluetooth, Mjerno područje: 0-100mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
1.998,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
779,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj etalona | 3 | 3 |
Broj mjernih vijaka | 4 | 4 |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju |
IP-klasa zaštite | IP 67 | IP 54 |
Standard | Tvornička norma | DIN 863 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Mikrometar | Mikrometar |