Digitalni mikrometar HCT IP67 i Bluetooth 0-25 mm

Artikl br.: 421575 0-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 19,45 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 30,32 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: Bluetooth prihvat
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HCT
Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 25 mm
Očitavanje 0,001 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Granica odstupanja 2 µm
Vreteno ⌀ 6,5 mm
Kosina osovine 1 mm
Prihvat Bluetooth prihvat
IP-klasa zaštite IP 67
Izvedba vretena kaljeni i brušeni
Visina znakova na LCD ekranu 12 mm
Prebacivanje s relativnog na apsolutno mjerenje i obrnuto Da
Mjerna tehnika digitalno
Izvedba mjerne površine tvrdi metal
Pakiranje stabilna kutija
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421575 0-25
EAN / GTIN 4067263036654
Broj proizvođača 421575 0-25

Opis

Izvedba:

Inovativni vanjski mikrometar IP67 HCT s Bluetooth 5.0 i znamenkama od 12 mm na zaslonu visokog kontrasta. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Zbog automatskog isključivanja postiže se vrlo dugo trajanje baterije. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine izrađene od tvrdog metala i zaobljene. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je u svakom položaju.
Kompatibilno s dodatnom mobilnom aplikacijom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (besplatno dostupno za Android i iOS) i HCT Windows aplikacijom (dostupno za Windows). Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključujući 1 bateriju br. 081560 vel. CR 2032.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu