{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 200 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | |
Točnost mjerenja okretnog kuta | ±1 % | |
Točnost mjerenja okretnog kuta | ±1 stupanj | |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Prihvat | USB sučelje; Bluetooth prihvat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | HCT | |
Ukupna duljina L | 530 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 200 Nm | |
Područje okretnog momenta | 30 lbfft - 148 lbfft | |
Područje okretnog momenta | 354 lbfin - 1.770 lbfin | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Rezolucija kuta | 0,1 stupanj | |
Težina | 1.460 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 34,1 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; zvučno; haptičko | |
Princip aktiviranja | vibracijski motor | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 3,4 Ah | |
Nazivni napon | 3,6 V | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Mjerna tehnika | elektronički | |
Protokoliranje podataka | da | |
Dijagonala ekrana | 2,8 col | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment; Zakretni kut | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 422 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 456 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655010 200 | |
EAN / GTIN | 4062406298036 | |
Broj proizvođača | 655010 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronički momentni ključ HCT 200 Nm
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi
859,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
637,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
859,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta baterije | Litij-ionska | Litij-ionska | Litij-ionska |
Dijagonala ekrana | 2,8 col | 2 col | 2,8 col |
Ukupna duljina L | 530 mm | 535 mm | 530 mm |
Težina | 1.460 g | 1.360 g | 1.460 g |
maskimalan okretni moment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Nazivni napon | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V |
Prihvat | USB sučelje; Bluetooth prihvat | Bluetooth prihvat | USB sučelje |