{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 850 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | |
Točnost mjerenja okretnog kuta | ±1 % | |
Točnost mjerenja okretnog kuta | ±1 stupanj | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Prihvat | USB međusklop; Bluetooth prihvat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | HCT | |
Ukupna duljina L | 1.226 mm | |
Područje okretnog momenta | 170 Nm - 850 Nm | |
Područje okretnog momenta | 125 lbfft - 627 lbfft | |
Područje okretnog momenta | 1.505 lbfin - 7.523 lbfin | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Rezolucija kuta | 0,1 stupanj | |
Težina | 4.200 g | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | haptičko; akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | vibracijski motor | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 3,4 Ah | |
Nazivni napon | 3,6 V | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Mjerna tehnika | elektronički | |
Protokoliranje podataka | da | |
Dijagonala ekrana | 2,8 col | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin | |
Mjerni postupak | Okretni moment; Moment ključ | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 1.141 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655010 850 | |
EAN / GTIN | 4067263290506 | |
Broj proizvođača | 655010 850 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Elektronički momentni ključ HCT, maks. stezni moment: 850Nm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
1.396,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.396,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Aktivacijska signalizacija | haptičko; akustično; haptičko | haptičko; akustično; haptičko |
Mjerni postupak | Okretni moment; Moment ključ | Okretni moment; Moment ključ |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ |