{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 400 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Prihvat | USB sučelje | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 730DR | |
Ukupna duljina L | 738 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 400 Nm | |
Područje okretnog momenta | 30 lbfft - 300 lbfft | |
Područje okretnog momenta | 360 lbfin - 3.600 lbfin | |
Podešena rezolucija | 1 Nm | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Težina | 2.232 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 25 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Tip baterije | Mignon, AA | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | da | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni; aktivirajući; akustička signal | |
Očitavanje | Nm; lbfin; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 655 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 680 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655290 400 | |
EAN / GTIN | 4018754175666 | |
Broj proizvođača | 96501840 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektromehanički momentni ključ, maks. stezni moment: 400Nm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
1.026,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
319,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
641,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
1.056,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
779,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.056,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prikaz | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 400 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 60 Nm - 300 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju | Akumulatorski pogon | na bateriju | Akumulatorski pogon | Akumulatorski pogon | Akumulatorski pogon |
maskimalan okretni moment | 400 Nm | 340 Nm | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mjerna tehnika | elektronski | elektronski | mehaničko | elektronski | elektronički | elektronički | elektronički |
Odziv | pokazni; aktivirajući; akustička signal | pokazni | aktivirajući | pokazni | pokazni | pokazni; aktivirajući; akustička signal | pokazni |