{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 100 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Prihvat | USB sučelje | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 730DR | |
Ukupna duljina L | 500 mm | |
Područje okretnog momenta | 10 Nm - 100 Nm | |
Područje okretnog momenta | 7,4 lbfft - 75 lbfft | |
Područje okretnog momenta | 90 lbfin - 900 lbfin | |
Podešena rezolucija | 0,2 Nm | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Težina | 1.232 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 17,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prihvat za nasadni alat | 9×12 mm | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Tip baterije | Mignon, AA | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | da | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni; aktivirajući; akustička signal | |
Očitavanje | Nm; lbfin; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 426,5 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 444 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655290 100 | |
EAN / GTIN | 4018754175642 | |
Broj proizvođača | 96501810 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektromehanički momentni ključ, maks. stezni moment: 100Nm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
692,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
329,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi
815,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
224 dijelovi na zalihi
599,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
815,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 3/8 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Prikaz | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | Pritezanje na desno i na lijevo | Pritezanje udesno | Desno i lijevo povlačenje | Pritezanje udesno i ulijevo | Desno i lijevo povlačenje |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi | digitalni, podesivi |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 444 mm | 331,7 mm | 275 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |