{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1.3/8 col | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 48,5 mm | |
Duljina | 59 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644600 1.3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754009404 | |
Broj proizvođača | 05410060 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola 1.3/8 col
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
28,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
679 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
681 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
485 dijelovi na zalihi
32,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 48,5 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 59 | 44 | 44 | 77 |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |||
Širina ključa | 1.3/8 | 1.3/8 | 1.3/8 | 1.3/8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |