{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1.1/2 col | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 52 mm | |
Duljina | 64 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644600 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754009428 | |
Broj proizvođača | 05410064 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola 1.1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
29,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
675 dijelovi na zalihi
20,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
662 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
481 dijelovi na zalihi
36,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 52 | 50 | 50 | 50 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 64 | 50 | 50 | 77 |
Površina | kromirana preko nikla | |||
Širina ključa | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |