{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1.1/4 col | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 44,5 mm | |
Duljina | 58 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644600 1.1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754009381 | |
Broj proizvođača | 05410056 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola 1.1/4 col
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
25,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
483 dijelovi na zalihi
14,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
475 dijelovi na zalihi
23,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
484 dijelovi na zalihi
8,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 44,5 | 42 | 42 | 42 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 58 | 44 | 77 | 44 |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |||
Širina ključa | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |